OBO - Összekötő tömítéssel sarokhoz 70x110 szalaghorganyzott SN064156 - 7216312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 70 mm
Külső szélesség - 110 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925613
Sonepar cikkszám
SN064156
Gyártói cikkszám
7216312
Gyártói típuskód
BSKM-VE 0711
Külső magasság:
70 mm
Külső szélesség:
110 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tartozék tűzvédelmi csatornához ; Összekötő tömítéssel sarokhoz 70x110 szalaghorganyzott