Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Összekötő U-profil, 4 furattal 200x48x30 galvanikusan horg SN065160 - 7429131

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 3

  • Kivitel - kehely

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Szélesség - 76 mm

  • Mélység - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195417064

Sonepar cikkszám

SN065160

Gyártói cikkszám

7429131

Gyártói típuskód

MT3 45 2-1

Beépíthető eszközök száma:

3

Kivitel:

kehely

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Szélesség:

76 mm

Mélység:

40 mm

Húzásmentesítések száma:

2

Hosszúság:

165 mm

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó Modul 45 zárt 2+1 Modul 45 165x76x40 grafit