OBO - Összepattintható tömszelence tömítőbetéttel M25x1,5 1 kábelhez világosszürke SN175484 - 2024912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 5-7 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196563289
Sonepar cikkszám
SN175484
Gyártói cikkszám
2024912
Gyártói típuskód
V-TEC TB25 06-09
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
5-7 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polikarbonát
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C