OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B1010mm mer thorg SN063966 - 6419340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1010 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 1010 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873211
Sonepar cikkszám
SN063966
Gyártói cikkszám
6419340
Gyártói típuskód
AS 55 101 FT
Hosszúság:
1010 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
1010 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
195 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B1010mm mer thorg