OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B160mm mer thorg SN063968 - 6419376
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 160 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 160 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873235
Sonepar cikkszám
SN063968
Gyártói cikkszám
6419376
Gyártói típuskód
AS 30 16 FT
Hosszúság:
160 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
160 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
65 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B160mm mer thorg