OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B210mm mer thorg SN063969 - 6419286
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 210 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195872917
Sonepar cikkszám
SN063969
Gyártói cikkszám
6419286
Gyártói típuskód
AS 55 21 FT
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
210 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
90 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B210mm mer thorg