OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B210mm mer thorg SN063970 - 6419382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 210 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873242
Sonepar cikkszám
SN063970
Gyártói cikkszám
6419382
Gyártói típuskód
AS 30 21 FT
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
210 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
70 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B210mm mer thorg