OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B310mm mer thorg SN063971 - 6419388
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 310 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873259
Sonepar cikkszám
SN063971
Gyártói cikkszám
6419388
Gyártói típuskód
AS 30 31 FT
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
310 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
80 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B310mm mer thorg