OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B510mm mer thorg SN063974 - 6419400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 510 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873273
Sonepar cikkszám
SN063974
Gyártói cikkszám
6419400
Gyártói típuskód
AS 30 51 FT
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
510 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
90 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B510mm mer thorg