Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B560mm mer thorg SN063975 - 6419406

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 560 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Szélesség - 560 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195873280

Sonepar cikkszám

SN063975

Gyártói cikkszám

6419406

Gyártói típuskód

AS 30 56 FT

Hosszúság:

560 mm

Kivitel:

mennyezeti

Szélesség:

560 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

100 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B560mm mer thorg