OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B610mm mer thorg SN063976 - 6419412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 610 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 610 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873297
Sonepar cikkszám
SN063976
Gyártói cikkszám
6419412
Gyártói típuskód
AS 30 61 FT
Hosszúság:
610 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
610 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
100 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B610mm mer thorg