OBO - Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B910mm mer thorg SN063979 - 6419334
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 910 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 910 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873204
Sonepar cikkszám
SN063979
Gyártói cikkszám
6419334
Gyártói típuskód
AS 55 91 FT
Hosszúság:
910 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
910 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
195 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Oszlopra szerelhető konzol IS8-oszlophoz B910mm mer thorg