OBO - Padló alatti beép.doboz 110x110x64 UZD/UDL-hez, kerek 6219349 - 6219349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196161355
Sonepar cikkszám
6219349
Gyártói cikkszám
6219349
Gyártói típuskód
LT 114 VS FT
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábellétra 110x400mm T-idom