Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padló alatti beép.doboz 110x110x64 UZD/UDL-hez, kerek 7405688 - 7405688

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - kerek

  • Szerelvénydobozok száma - 1

  • Ház anyaga - egyéb

  • Padlóburkolat mélyedés - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195104988

Sonepar cikkszám

7405688

Gyártói cikkszám

7405688

Gyártói típuskód

GESRN2 UAB

Fedél kivitel:

kerek

Szerelvénydobozok száma:

1

Ház anyaga:

egyéb

Padlóburkolat mélyedés:

Nem

Szín:

egyéb

Padlóburkolat védőkeret:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Nem

Legkisebb beépítési mélység:

70 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

5 mm

Beépítési átmérő:

100 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Igen

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Nem

Külső átmérő:

110 mm

Fedél felületvédelme:

nikkelezett

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Padló alatti beép.doboz 110x110x64 UZD/UDL-hez, kerek