Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padló alatti csatorna háromrekeszes 2000x250x28 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103978 - 7400275

MásolásMásolás
OBO - Padló alatti csatorna háromrekeszes 2000x250x28 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 28 mm

  • Rekeszek száma - 3

  • Fedél levehető - Igen

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197352042

Sonepar cikkszám

SX103978

Gyártói cikkszám

7400275

Gyártói típuskód

S3 25028-2

Szélesség:

250 mm

Magasság:

28 mm

Rekeszek száma:

3

Fedél levehető:

Igen

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási terület:

betonnal fedett

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Padló alatti csatorna háromrekeszes 2000x250x28 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346