OBO - Padló alatti csatorna háromrekeszes 2000x250x58 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103981 - 7400283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 58 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197352103
Sonepar cikkszám
SX103981
Gyártói cikkszám
7400283
Gyártói típuskód
S3 25058-2
Szélesség:
250 mm
Magasság:
58 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti csatorna háromrekeszes 2000x250x58 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346