OBO - Padló alatti csatorna háromrekeszes 2000x350x38 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103983 - 7400289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197352141
Sonepar cikkszám
SX103983
Gyártói cikkszám
7400289
Gyártói típuskód
S3 35038-2
Szélesség:
350 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti csatorna háromrekeszes 2000x350x38 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346