Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x190x48 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103973 - 7400261

MásolásMásolás
OBO - Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x190x48 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 190 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Rekeszek száma - 2

  • Fedél levehető - Igen

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197351946

Sonepar cikkszám

SX103973

Gyártói cikkszám

7400261

Gyártói típuskód

S2 19048-2

Szélesség:

190 mm

Magasság:

48 mm

Rekeszek száma:

2

Fedél levehető:

Igen

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási terület:

betonnal fedett

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x190x48 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346