OBO - Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x250x28 szalaghorg SN064159 - 7400312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 28 mm
Rekeszek száma - 2
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195089285
Sonepar cikkszám
SN064159
Gyártói cikkszám
7400312
Gyártói típuskód
S2 25028
Szélesség:
250 mm
Magasság:
28 mm
Rekeszek száma:
2
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x250x28 szalaghorg