OBO - Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x250x38 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103975 - 7400267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 2
Fedél levehető - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197351984
Sonepar cikkszám
SX103975
Gyártói cikkszám
7400267
Gyártói típuskód
S2 25038-2
Szélesség:
250 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
2
Fedél levehető:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x250x38 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346