OBO - Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x250x48 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103976 - 7400269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 48 mm
Rekeszek száma - 2
Fedél levehető - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197352004
Sonepar cikkszám
SX103976
Gyártói cikkszám
7400269
Gyártói típuskód
S2 25048-2
Szélesség:
250 mm
Magasság:
48 mm
Rekeszek száma:
2
Fedél levehető:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x250x48 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346