Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x250x58 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103977 - 7400271

MásolásMásolás
OBO - Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x250x58 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 58 mm

  • Rekeszek száma - 2

  • Fedél levehető - Igen

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197352028

Sonepar cikkszám

SX103977

Gyártói cikkszám

7400271

Gyártói típuskód

S2 25058-2

Szélesség:

250 mm

Magasság:

58 mm

Rekeszek száma:

2

Fedél levehető:

Igen

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási terület:

betonnal fedett

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Padló alatti csatorna kétrekeszes 2000x250x58 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346