OBO - Padló alatti elosztó 1x fix betáp, 12x WINSTA 300x196x46 SX104200 - 6107984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenet - 5-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete - 4 mm2
Leágazások száma fázisonként - 12
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196688166
Sonepar cikkszám
SX104200
Gyártói cikkszám
6107984
Gyártói típuskód
UVS-WIN F6S6W
Bemenet:
5-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete:
4 mm2
Leágazások száma fázisonként:
12
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Ház anyaga:
fém
Átmenő vezetékelésre alkalmas:
Nem
Bemenő áramkörök száma:
2
Csatlakozási mód:
szorítóblokk
Padló alatti elosztó 1x fix betáp, 12x WINSTA 300x196x46