OBO - Padló alatti elosztó, csatlakozóval, 160x150x48mm SN006224 - 6108012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenet - 5-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete - 2.5 mm2
Leágazások száma fázisonként - 6
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195522997
Sonepar cikkszám
SN006224
Gyártói cikkszám
6108012
Gyártói típuskód
UVS-6S2SA
Bemenet:
5-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete:
2.5 mm2
Leágazások száma fázisonként:
6
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Ház anyaga:
fém
Átmenő vezetékelésre alkalmas:
Nem
Bemenő áramkörök száma:
1
Csatlakozási mód:
dugórendszer
Dugós összekötő rendszer színe:
fekete
Padló alatti rendszerek ; Dupla padlóelosztó ; Padló alatti elosztó, csatlakozóval, 160x150x48mm