OBO - Padló alatti elosztó, csatlakozóval, 160x150x48mm SN022847 - 6108014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenet - 5-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete - 2.5 mm2
Leágazások száma fázisonként - 6
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195523000
Sonepar cikkszám
SN022847
Gyártói cikkszám
6108014
Gyártói típuskód
UVS-6W2SA
Bemenet:
5-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete:
2.5 mm2
Leágazások száma fázisonként:
6
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Ház anyaga:
fém
Átmenő vezetékelésre alkalmas:
Nem
Bemenő áramkörök száma:
1
Csatlakozási mód:
dugórendszer
Dugós összekötő rendszer színe:
fehér
Padló alatti rendszerek ; Dupla padlóelosztó ; Padló alatti elosztó, csatlakozóval, 160x150x48mm