OBO - Padló alatti elosztó csatlakozóval 160x300x48mm SN064163 - 6108016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenet - 5-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete - 2.5 mm2
Leágazások száma fázisonként - 12
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195523017
Sonepar cikkszám
SN064163
Gyártói cikkszám
6108016
Gyártói típuskód
UVS-6S6W2SA
Bemenet:
5-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete:
2.5 mm2
Leágazások száma fázisonként:
12
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Ház anyaga:
fém
Átmenő vezetékelésre alkalmas:
Nem
Bemenő áramkörök száma:
2
Csatlakozási mód:
dugórendszer
Dugós összekötő rendszer színe:
fekete
Padló alatti rendszerek ; Dupla padlóelosztó ; Padló alatti elosztó csatlakozóval 160x300x48mm