Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padló alatti elosztó SN064160 - 6108000

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenet - 5-pólusú

  • Csatlakozóvezeték keresztmetszete - 4 mm2

  • Leágazások száma fázisonként - 6

  • Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195122265

Sonepar cikkszám

SN064160

Gyártói cikkszám

6108000

Gyártói típuskód

UVS-6S2

Bemenet:

5-pólusú

Csatlakozóvezeték keresztmetszete:

4 mm2

Leágazások száma fázisonként:

6

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Ház anyaga:

fém

Átmenő vezetékelésre alkalmas:

Nem

Bemenő áramkörök száma:

1

Csatlakozási mód:

szorítóblokk

Dugós összekötő rendszer színe:

fekete

Padló alatti rendszerek ; Dupla padlóelosztó ; Padló alatti elosztó