OBO - Padló alatti elosztó SN064162 - 6108010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenet - 5-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete - 4 mm2
Leágazások száma fázisonként - 12
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195122289
Sonepar cikkszám
SN064162
Gyártói cikkszám
6108010
Gyártói típuskód
UVS-6S6W2
Bemenet:
5-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete:
4 mm2
Leágazások száma fázisonként:
12
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Ház anyaga:
fém
Átmenő vezetékelésre alkalmas:
Nem
Bemenő áramkörök száma:
2
Csatlakozási mód:
szorítóblokk
Dugós összekötő rendszer színe:
fekete
Padló alatti rendszerek ; Dupla padlóelosztó ; Padló alatti elosztó