Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padló alatti elosztó WINSTA 1E 6A W 150x163x46 SX104202 - 6107988

MásolásMásolás
OBO - Padló alatti elosztó WINSTA 1E 6A W 150x163x46 SX104202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenet - 5-pólusú

  • Csatlakozóvezeték keresztmetszete - 4 mm2

  • Leágazások száma fázisonként - 6

  • Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196688180

Sonepar cikkszám

SX104202

Gyártói cikkszám

6107988

Gyártói típuskód

UVS-WIN 6W

Bemenet:

5-pólusú

Csatlakozóvezeték keresztmetszete:

4 mm2

Leágazások száma fázisonként:

6

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Ház anyaga:

fém

Átmenő vezetékelésre alkalmas:

Nem

Bemenő áramkörök száma:

1

Csatlakozási mód:

dugórendszer

Padló alatti elosztó WINSTA 1E 6A W 150x163x46