OBO - Padlóalatti elosztó dugós csatlakozóval 160x150x48 szalhorg SN064180 - 6108015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenet - 3-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete - 2.5 mm2
Leágazások száma fázisonként - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195685067
Sonepar cikkszám
SN064180
Gyártói cikkszám
6108015
Gyártói típuskód
UVS-6W2SA1P
Bemenet:
3-pólusú
Csatlakozóvezeték keresztmetszete:
2.5 mm2
Leágazások száma fázisonként:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Ház anyaga:
fém
Átmenő vezetékelésre alkalmas:
Igen
Bemenő áramkörök száma:
1
Csatlakozási mód:
dugórendszer
Dugós összekötő rendszer színe:
fehér
Padló alatti rendszerek ; Dupla padlóelosztó ; Padlóalatti elosztó dugós csatlakozóval 160x150x48 szalhorg