OBO - Padlócsatorna 190x28 mm függőleges kanyaridom 7400620 - 7400620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 190 mm
Magasság - 28 mm
Irányváltozás - függőleges
Rekeszek száma - 2
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195090304
Sonepar cikkszám
7400620
Gyártói cikkszám
7400620
Gyártói típuskód
KV2 19028
Szélesség:
190 mm
Magasság:
28 mm
Irányváltozás:
függőleges
Rekeszek száma:
2
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; Padlócsatorna 190x28 mm függőleges kanyaridom