OBO - Padlócsatorna 190x28x2000mm tetővel 2-rek. horg. ac 7400300 - 7400300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 28 mm
Rekeszek száma - 2
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195089254
Sonepar cikkszám
7400300
Gyártói cikkszám
7400300
Gyártói típuskód
S2 19028
Szélesség:
190 mm
Magasság:
28 mm
Rekeszek száma:
2
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Padlócsatorna 190x28x2000mm tetővel 2-rek. horg. ac