OBO - Padlócsatorna 190x48mm tetővel osztott 7400308 - 7400308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 48 mm
Rekeszek száma - 2
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195089278
Sonepar cikkszám
7400308
Gyártói cikkszám
7400308
Gyártói típuskód
S2 19048
Szélesség:
190 mm
Magasság:
48 mm
Rekeszek száma:
2
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Padlócsatorna 190x48mm tetővel osztott