OBO - Padlócsatorna 2000x250mm tetővel 2-rek. horg.acél 7400316 - 7400316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 2
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195089315
Sonepar cikkszám
7400316
Gyártói cikkszám
7400316
Gyártói típuskód
S2 25038
Szélesség:
250 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
2
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Padlócsatorna 2000x250mm tetővel 2-rek. horg.acél