OBO - Padlócsatorna 2000x250mmx38mm tetővel 3-rek. horg.acél 7400328 - 7400328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195089346
Sonepar cikkszám
7400328
Gyártói cikkszám
7400328
Gyártói típuskód
S3 25038
Szélesség:
250 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Padlócsatorna 2000x250mmx38mm tetővel 3-rek. horg.acél