Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlócsatorna 2000x350mm tetővel 3-rek. horg.acél 7400336 - 7400336

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 350 mm

  • Magasság - 28 mm

  • Rekeszek száma - 3

  • Fedél levehető - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195089384

Sonepar cikkszám

7400336

Gyártói cikkszám

7400336

Gyártói típuskód

S3 35028

Szélesség:

350 mm

Magasság:

28 mm

Rekeszek száma:

3

Fedél levehető:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási terület:

betonnal fedett

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Padlócsatorna 2000x350mm tetővel 3-rek. horg.acél