OBO - Padlócsatorna 2000x350mm tetővel 3-rek. horg.acél SN012324 - 7400340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195089391
Sonepar cikkszám
SN012324
Gyártói cikkszám
7400340
Gyártói típuskód
S3 35038
Szélesség:
350 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Padlócsatorna 2000x350mm tetővel 3-rek. horg.acél