Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlócsatorna 2000x350x48 mm tetővel 3-rek. horg.acél SN177720 - 7400291

MásolásMásolás
OBO - Padlócsatorna 2000x350x48 mm tetővel 3-rek. horg.acél SN177720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 350 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Rekeszek száma - 3

  • Fedél levehető - Igen

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197352165

Sonepar cikkszám

SN177720

Gyártói cikkszám

7400291

Gyártói típuskód

S3 35048-2

Szélesség:

350 mm

Magasság:

48 mm

Rekeszek száma:

3

Fedél levehető:

Igen

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási terület:

betonnal fedett

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Padlócsatorna 2000x350x48 mm tetővel 3-rek. horg.acél