OBO - Padlócsatorna 250x48 mm függőleges kanyaridom 7400652 - 7400652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 48 mm
Rekeszek száma - 3
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195090427
Sonepar cikkszám
7400652
Gyártói cikkszám
7400652
Gyártói típuskód
KV3 25048
Szélesség:
250 mm
Magasság:
48 mm
Rekeszek száma:
3
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; Padlócsatorna 250x48 mm függőleges kanyaridom