OBO - Padlócsatorna 28x240 mm 90°os függőleges könyök . 7321333 - 7321333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 240 mm
Magasság - 28 mm
Rekeszek száma - 2
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
7321333
Gyártói cikkszám
7321333
Gyártói típuskód
UVK2428-3
Szélesség:
240 mm
Magasság:
28 mm
Rekeszek száma:
2
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; %Padlócsatorna 28x240 mm 90°os függőleges könyök .