OBO - Padlócsatorna összekötő elem 190x38mm horg. acél 7400962 - 7400962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 190 mm
Magasság - 38 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195432883
Sonepar cikkszám
7400962
Gyártói cikkszám
7400962
Gyártói típuskód
VL 19038E
Csatornaszélesség:
190 mm
Magasság:
38 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Táguló fúgához használható:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Padlócsatorna összekötő elem 190x38mm horg. acél