Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlócsatorna összekötő elem 250x48mm horg. acél 7400970 - 7400970

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélesség - 250 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Kivitel - pánt

  • Anyag - acél

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195432951

Sonepar cikkszám

7400970

Gyártói cikkszám

7400970

Gyártói típuskód

VL 25048E

Csatornaszélesség:

250 mm

Magasság:

48 mm

Kivitel:

pánt

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Táguló fúgához használható:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Padlócsatorna összekötő elem 250x48mm horg. acél