OBO - Padlócsatorna összekötő elem 350x48mm horg. acél 7400976 - 7400976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 350 mm
Magasság - 48 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195433019
Sonepar cikkszám
7400976
Gyártói cikkszám
7400976
Gyártói típuskód
VL 35048E
Csatornaszélesség:
350 mm
Magasság:
48 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Táguló fúgához használható:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Padlócsatorna összekötő elem 350x48mm horg. acél