OBO - Padlódoboz beépítofedél 243x243x4 fém, szalaghorg 7400442 - 7400442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - kerek
Névleges méret - 190 mm
Szélesség - 243 mm
Hosszúság - 243 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195089698
Sonepar cikkszám
7400442
Gyártói cikkszám
7400442
Gyártói típuskód
DUG190R4
Szerelési nyílás:
kerek
Névleges méret:
190 mm
Szélesség:
243 mm
Hosszúság:
243 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; %Padlódoboz beépítofedél 243x243x4 fém, szalaghorg