OBO - Padlódoboz beépítőfedél 282x282x4 fém szalaghorg. 7400455 - 7400455
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyszögletű
Névleges méret - 250 mm
Szélesség - 282 mm
Hosszúság - 282 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431220
Sonepar cikkszám
7400455
Gyártói cikkszám
7400455
Gyártói típuskód
DUG 250-3 2
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Névleges méret:
250 mm
Szélesség:
282 mm
Hosszúság:
282 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Padlódoboz beépítőfedél 282x282x4 fém szalaghorg.