Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlódoboz beépítőfedél 282x282x4 fém szalaghorg.GES6-hoz 7400463 - 7400463

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - négyszögletű

  • Névleges méret - 250 mm

  • Szélesség - 282 mm

  • Hosszúság - 282 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195431268

Sonepar cikkszám

7400463

Gyártói cikkszám

7400463

Gyártói típuskód

DUG 250-3 6

Szerelési nyílás:

négyszögletű

Névleges méret:

250 mm

Szélesség:

282 mm

Hosszúság:

282 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Padlóápolás:

száraz

Anyag:

acél

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Padlódoboz beépítőfedél 282x282x4 fém szalaghorg.GES6-hoz