OBO - Padlódoboz beépítőfedél 383X383X4 7400549 - 7400549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - kerek
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431565
Sonepar cikkszám
7400549
Gyártói cikkszám
7400549
Gyártói típuskód
DUG 350-3 R9
Szerelési nyílás:
kerek
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Padlódoboz beépítőfedél 383X383X4