OBO - Padlódoboz fém 9férőhelyes alap nemesa. 243x243mm 7406598 - 7406598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 248 mm
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - száraz
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195109006
Sonepar cikkszám
7406598
Gyártói cikkszám
7406598
Gyártói típuskód
RKS NV 9 20
Névleges méret:
248 mm
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
150 mm
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Vezetékkivezetés anyaga:
rozsdamentes acél
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz fém 9férőhelyes alap nemesa. 243x243mm