Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlódoboz fém alap 200x200mm zárt 7406374 - 7406374

MásolásMásolás
OBO - Padlódoboz fém alap 200x200mm zárt 7406374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 25 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm

  • Padlóápolás - nedves

  • Kivitel - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195108115

Sonepar cikkszám

7406374

Gyártói cikkszám

7406374

Gyártói típuskód

RKN 4 VS 25

Kazettamagasság:

25 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Beépítési méret hosszúsága:

199 mm

Beépítési méret szélessége:

199 mm

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz fém alap 200x200mm zárt