OBO - Padlódoboz fém alap 70-120mm 7400860 - 7400860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Névleges méret - 250 mm
Csatornamagasság - 28-48 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195091080
Sonepar cikkszám
7400860
Gyártói cikkszám
7400860
Gyártói típuskód
UZD250-2
Fedél kivitel:
négyzetes
Névleges méret:
250 mm
Csatornamagasság:
28-48 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Igen
Oldalfal anyaga:
acél
Szerelőfedő felvétel:
Igen
Tömítés beépíthető:
Nem
Fenéklemez:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatlakozódoboz ; %Padlódoboz fém alap 70-120mm